Beli harga kitchen set stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Dapur (Cleaning Cloth)
    Mulai

    Rp32.900

    Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Dapur (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Lap dapur. Menyerap air, tidak meninggalkan serat kain. Nyaman digunakan.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x30
  2. aer Kitchen Sink (Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp3.799.900

    aer Kitchen Sink (Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    - Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch_x000D_- Terbuat dari stainless steel 304_x000D_- Model minimalis, kuat dan awet_x000D_- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran_x000D_- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cm
    atribut:
    • Material: Ceramic
  3. air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp149.900

    air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  4. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp2.700.000

  5. Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Include Installation: No
  6. Royal Kitchen Sink One Bowl Sink Plus Table (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Royal Kitchen Sink One Bowl Sink Plus Table (Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  7. Scotch-Brite Sabut Stainless
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp5.900

    Scotch-Brite Sabut Stainless
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karat
    atribut:
    • Product Usage: Kitchen
  8. GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  9. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  10. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    57%
    Mulai

    Rp759.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  11. Polytex Sponge Serba Guna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    Polytex Sponge Serba Guna
    Deskripsi:
    Untuk membersihkan wastafel, kamar mandi, untuk mencuci piring, membersihkan kaca jendela, membersihkan dapur, untuk mencuci tangan, dan membersihkan kendaraan bermotor.
  12. FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    Mulai

    Rp3.099.900

    FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    atribut:
    • Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
Daftar Harga harga kitchen set stainless Terbaru November 2026
Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Dapur (Cleaning Cloth)Rp32.900
aer Kitchen Sink (Wastafel Dapur)Rp3.799.900
air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)Rp149.900
BOSCH Kitchen MachineRp2.700.000
Onda Kitchen Faucet (Kran Dapur)Rp28.900
Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)Rp649.900
aer Kitchen Faucet Handle Stick Curved Pipe AOV Series (Keran Wastafel Dapur)Rp329.900
Royal Kitchen Sink One Bowl Sink Plus Table (Wastafel Dapur)Rp359.900
Scotch-Brite Sabut StainlessRp5.900
GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)